![Eaton Industries France SAS - Module transformateur 11000i](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/TFMR11KI.jpg?ts=1704850271792)
Eaton Industries France SAS - Module transformateur 11000i
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 1000 mm
hauteur - 460 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172040510
Réf. Sonepar
05584000022
Réf. Fournisseur
TFMR11KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
1000 mm
hauteur
460 mm
profondeur
600 mm
Eaton Transformer 11000i