![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/lp-cc-7-1-2_c.jpg?ts=1704850295735)
Eaton Industries France SAS - LOW PEAK CC TIME DELAY
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 7.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590447034
Réf. Sonepar
05584044859
Réf. Fournisseur
LP-CC-7-1-2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
7.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
Cartouche fusible, Basse tension, 7.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, lent, avec détrompeur