Eaton Industries France SAS - LOW PEAK CC TIME DELAY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712180474
Réf. Sonepar
05584044845
Réf. Fournisseur
LP-CC-1-1-2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
1.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
Cartouche fusible, Basse tension, 1.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, lent, avec détrompeur