Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur de charge
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 3
type de raccordement du circuit principal - autre
taille de l'insert fusible - NH00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5906739010332
Réf. Sonepar
05584901033
Réf. Fournisseur
EBV0023TS8
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
interrupteur de charge
courant permanent nominal (Iu)
160 A
nombre de pôles
3
type de raccordement du circuit principal
autre
taille de l'insert fusible
NH00
distance entre le centre des rails 100 mm
Oui
distance entre le centre des rails 185 mm
Non
double coupure
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
indication de dévérouillage
sans
distance entre le centre des rails 50 mm
Non
distance entre le centre des rails 40 mm
Non
distance entre le centre des rails 60 mm
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0.1 kA
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC