![Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type S, 300mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/sg02613.jpg?ts=1704850359797)
Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type S, 300mA
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081668212
Réf. Sonepar
05584166821
Réf. Fournisseur
000170325
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...35 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
5 kA
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70.5 mm
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type S, sensibilité: 300mA