Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 40A, type G/F, 300mA

Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 40A, type G/F, 300mA

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 4

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081824793

Réf. Sonepar

05584182479

Réf. Fournisseur

000187421

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

nombre de pôles

4

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

autre

largeur en nombre de modules

4

type retardé de courte durée

Oui

antidéflagration

Non

fréquence

50/60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

section de raccordement cable rigide

1.5...35 mm²

section de raccordement cable souple

1.5...16 mm²

avec dispositif de verrouillage

Oui

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

produits auxiliaires associables

Oui

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

sélectif

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

degré de pollution

2

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

mode de pose

rail DIN

type de tension

AC

profondeur d'encastrement

70.5 mm

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 40A, type G/F, sensibilité: 300mA