Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - FUSE GG NH2C/P HICAP 500A500V

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2C

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

5027590482738

Réf. Sonepar

05584022535

Réf. Fournisseur

500NHG2B

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

NH2C

calibre/courant nominal assigné (In)

500 A

tension assignée CA

400 V

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

languettes métalliques isolées (IMGL)

Non

type de tension

AC

tension de fonctionnement CC

0 V

pouvoir de coupure nominal

120 kA

finition du voyant indicateur

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal

37 W

Cartouche fusible, Basse tension, 500 A, AC 440 V, NH2, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices