![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m3690_b.jpg?ts=1704850096295)
Eaton Industries France SAS - FUSE 63A 1250V 1*FKE/115 AR CU
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
puissance de coupure - 100 kA
tension assignée CA - 1250 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590515733
Réf. Sonepar
05584033381
Réf. Fournisseur
170M3739
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
puissance de coupure
100 kA
tension assignée CA
1250 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
distance centre à centre entre raccords
116 mm
trous de fixation
M10
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
20 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
cartouche fusible, grande vitesse, 63 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple