![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m6538_b.jpg?ts=1704849779613)
Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1250V 3BKN/80 AR CU
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
puissance de coupure - 100 kA
tension assignée CA - 1250 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516019696
Réf. Sonepar
05584601969
Réf. Fournisseur
170M6538
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
315 A
puissance de coupure
100 kA
tension assignée CA
1250 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
3
distance centre à centre entre raccords
82.4 mm
trous de fixation
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
85 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple