![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1000x1000_300dpi__1784_.jpg?ts=1704849998407)
Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 690V 00TN/80 AR UR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 00
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590442435
Réf. Sonepar
05584007442
Réf. Fournisseur
170M2666
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
00
distance centre à centre entre raccords
78 mm
trous de fixation
M10
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
30 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
percuteur
Cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, système d'indicateur de fusion simple, pattes d'extraction conductrices