![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m1518_b.jpg?ts=1704849653408)
Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 690V 000FU/70 AR UR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 000
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590441063
Réf. Sonepar
05584033798
Réf. Fournisseur
170M1469
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
000
distance centre à centre entre raccords
73.8 mm
trous de fixation
M8
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
32 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
sans
cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, AC 690 V, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC