![Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 690V 3SBKN/60 AR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m6814_l.jpg?ts=1704849705724)
Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 690V 3SBKN/60 AR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590463317
Réf. Sonepar
05584602079
Réf. Fournisseur
170M6831
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
1100 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
3
distance centre à centre entre raccords
58.8 mm
trous de fixation
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
130 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
FUSE 1100A 690V 3SBKN/60 AR