Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 600V 2TN/80 AR UC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 600 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 2
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590455596
Réf. Sonepar
05584601451
Réf. Fournisseur
170M5067
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
1100 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
600 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
2
distance centre à centre entre raccords
78 mm
trous de fixation
M10
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
120 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
percuteur
cartouche fusible, grande vitesse, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 75 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple