![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m1367_b.jpg?ts=1714082959884)
Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 690V 000/80 AR UC
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 000
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590440844
Réf. Sonepar
05584033279
Réf. Fournisseur
170M1367
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
000
distance centre à centre entre raccords
76.7 mm
trous de fixation
M8
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
24 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
percuteur
cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple