![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/170m6198_b.jpg?ts=1704850163891)
Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 1250V 3TN/110 AR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
puissance de coupure - 100 kA
tension assignée CA - 1250 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516018217
Réf. Sonepar
05584601821
Réf. Fournisseur
170M6198
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
1000 A
puissance de coupure
100 kA
tension assignée CA
1250 V
tension de fonctionnement CC
0 V
taille de fusible selon IEC 60269
3
distance centre à centre entre raccords
108 mm
trous de fixation
M10
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
135 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
percuteur
cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple