![Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 50kW, 3 Switches](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/MBS_50_KW__1_.jpg?ts=1704850394981)
Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 50kW, 3 Switches
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 560 mm
hauteur - 635 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430028225378
Réf. Sonepar
05584822537
Réf. Fournisseur
P-105000003-046
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
by-pass
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
560 mm
hauteur
635 mm
profondeur
159 mm
93PM/93E By-Pass maintenance externe 50kW, 3 Switches