![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/802144.jpg?ts=1714082924931)
Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Box 5 FR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
nombre de prises avec contact de terre - 5
protection contre les surtensions - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340667107
Réf. Sonepar
00054066710
Réf. Fournisseur
66710
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
0
nombre de prises avec contact de terre
5
protection contre les surtensions
Oui
matériau
plastique
numéro RAL (équivalent)
9007
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
désignation NEMA
sans
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
5
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
5
angle de l'insert central vrillé
autre
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
autre
prise inclinée ou inclinable
Non
courant nominal
10 A
couleur
gris
section de conducteur
0 mm²
sans halogène
Non
forme de boîtier
rectangulaire
traitement de la surface
autre
longueur d'alimentation
1.8 m
Eaton Protection Box 5 FR