Eaton Industries France SAS - Eaton EILB13, pdu, Distribution électrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
nombre de prises C13 - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172065841
Réf. Sonepar
05584000221
Réf. Fournisseur
EILB13
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de prises avec contact de terre
0
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
vertical
nombre de prises C13
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
1
nombre d'autres prises de courant
1
avec fusible
Non
catégorie de surtension
2
affichage
à distance
commutable
Non
nombre de prises C20
0
nombre de prises C19
0
interface Ethernet
Oui
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
avec mètre
Oui
dimensions de montage
52 mm
finition du raccordement électrique
autre
SNMP
Oui
nombre de disjoncteurs
0
avec affichage LED
Non
avec matériau de fixation
Oui
mesure de la température
Non
ampèremètre
Oui
avec affichage
Oui
longueur du câble
3 m
filtre anti-parasite réseau
Non
longueur
439 mm
fonction de commande
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
couleur
noir
largeur
53 mm
hauteur
52 mm
profondeur
439 mm
tension d'alimentation
230 V
nombre de phases
1
dimension de fixation
métrique
Eaton EILB13, pdu, Distribution électrique