![Eaton Industries France SAS - Eaton 9PX ModularEasy 6000i (Parallel operation)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/9PX_MEZ.jpg?ts=1704850287020)
Eaton Industries France SAS - Eaton 9PX ModularEasy 6000i (Parallel operation)
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de redondance
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 685 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172045287
Réf. Sonepar
05584000193
Réf. Fournisseur
9PXMEZ6KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
module de redondance
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
685 mm
hauteur
440 mm
profondeur
130 mm
Eaton 9PX ModularEasy 6000i (Parallel operation)