Eaton Industries France SAS - Eaton 9PX ModularEasy 11000i (Parallel operation)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de redondance
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 130 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172045294
Réf. Sonepar
05584000192
Réf. Fournisseur
9PXMEZ11KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
module de redondance
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
130 mm
hauteur
440 mm
profondeur
685 mm
Eaton 9PX ModularEasy 11000i (Parallel operation)