![Eaton Industries France SAS - Eaton 3S 700 FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/3S550FR.jpg?ts=1714082937891)
Eaton Industries France SAS - Eaton 3S 700 FR
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 2 min
nombre de phases primaires - 1
tension d'entrée - 161...184 V
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 700 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172034663
Réf. Sonepar
00054203467
Réf. Fournisseur
3S700FR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
temps de pontage à pleine charge
2 min
nombre de phases primaires
1
tension d'entrée
161...184 V
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
700 VA
SNMP
Non
technologie USV
hors ligne
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
1
fonction de coupure automatique
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
97 %
efficacité en mode éco
97 %
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
6
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
puissance effective de sortie
420 W
possibilité de gestion du réseau
Non
type de construction
appareil indépendant
contact de commutation hors tension
Non
largeur
170 mm
hauteur
86 mm
profondeur
335 mm
poids
3.8 kg
type de tension
AC
Eaton 3S, 7000VA, Onduleur, Off Line, prises FR