![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1000x1000_300dpi__4642_.jpg?ts=1704846748358)
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZ, 1,6A, 4P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe C
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.391 kg CO2
EAN
4015082790486
Réf. Sonepar
00206279048
Réf. Fournisseur
000279048
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
1.6 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
15 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...75 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur FAZ, 1,6A, 4P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe C