![Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBm6, 30mA, courbe C, 2P, type A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/sg02813.jpg?ts=1704850121992)
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBm6, 30mA, courbe C, 2P, type A
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Non
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081724789
Réf. Sonepar
05584172478
Réf. Fournisseur
000177905
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
240 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
75.5 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
0 kA
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur différentiel FRBm6, courbe C, type A, 2P, sensibilité: 30mA