![Eaton Industries France SAS - Déclencheur à manque de tension pour NZM4, 110-130 V AC, 2 sorties programmables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/sg05018_r.jpg?ts=1704849674421)
Eaton Industries France SAS - Déclencheur à manque de tension pour NZM4, 110-130 V AC, 2 sorties programmables
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081877331
Réf. Sonepar
05584187733
Réf. Fournisseur
000189738
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un disjoncteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...130 V
retardé
Non
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Déclencheur à manque de tension pour NZM4, 110-130 V AC, 2 sorties programmables, pour disjoncteur de puissance