Eaton Industries France SAS - Cordon IBM AS 400
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 135 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340660337
Réf. Sonepar
00054066033
Réf. Fournisseur
66033
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
135 mm
hauteur
40 mm
profondeur
190 mm
Cordon IBM AS 400