![Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 240V 11/18A BU IP20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/DM1-32011EB-S20B_L_1000x1000_300.jpg?ts=1704850351465)
Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 240V 11/18A BU IP20
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...240 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 4 kW
indice de protection (IP) - IP20
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 11 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081980628
Réf. Sonepar
05584198062
Réf. Fournisseur
3-5048-004A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension du secteur
200...240 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
4 kW
indice de protection (IP)
IP20
fréquence de sortie max.
400 Hz
courant de sortie nominal I2N
11 A
supporte protocole BACnet
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
2.2 kW
avec prise pour ordinateur
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
10 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
240 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
1
hacheur de freinage intégré
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
largeur
109 mm
hauteur
220 mm
profondeur
180 mm
avec élément de commande
Oui
nombre d’entrées numériques
4
nombre de sorties numériques
0
nombre d’entrées analogiques
1
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, monophasé, 11 A, 2.2 kW, IP20/NEMA0, Afficheur lumineux 7 segments, Setpoint potentiometer, Unité de freinage, STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)