Eaton Industries France SAS - Coffret Para-PV-PLS-DIFF-AC-16
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total de groupes - 0
courant assigné de l'interrupteur général - 0 A
adapté aux données - Non
interrupteur principal de protection - Non
protection RCD entrant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350114584
Réf. Sonepar
00206012348
Réf. Fournisseur
070041167
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre total de groupes
0
courant assigné de l'interrupteur général
0 A
adapté aux données
Non
interrupteur principal de protection
Non
protection RCD entrant
Non
protection haute intégrité
Non
protection fractionnée de la charge
Non
double protection RCD
Non
avec mètre
Non
largeur
310 mm
hauteur
283 mm
profondeur
145 mm
verrouillable
Non
avec prise
Non
nombre de phases
0
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
protection contre les surtensions
Non
largeur en nombre de modules
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
0
nombre de groupes directs
0
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
0
nombre de groupes de luminaires
0
nombre de pôles interrupteur général
0
avec transformateur de sonnerie
Non
groupe de cuisinières
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
Coffret parafoudre PV-PLS-DIFF-AC-16