![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/ktk-r-1-2_b.jpg?ts=1704850315149)
Eaton Industries France SAS - CLASS CC FAST ACTING FUSE CLASS CC
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
classe de fonctionnement - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590445511
Réf. Sonepar
05584044707
Réf. Fournisseur
KTK-R-1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
Cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, à action rapide, avec détrompeur