![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/fwh-001a6f_c.jpg?ts=1704850007646)
Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 1 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590499453
Réf. Sonepar
05584002070
Réf. Fournisseur
FWH-001A6F
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
autre
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
50 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
1.7 W
modèle
fusible en céramique
Cartouche fusible, grande vitesse, 1 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL