Eaton Industries France SAS - BUSS SC FUSE CLASS G CLASS G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712250405
Réf. Sonepar
05584040861
Réf. Fournisseur
SC-40
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
autre
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
G
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
100 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 480 V, DC 300 V, 57,1 x 10,4 mm, G, UL, CSA, lent