Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590449984
Réf. Sonepar
05584044998
Réf. Fournisseur
FNQ-2-10
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
0.2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
M (Midget)
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
10 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
Cartouche fusible, Basse tension, 0.2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13?32 x 1-1?2 pouces, supplémentaire, UL, lent