![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/fnm-1_b.jpg?ts=1704850011388)
Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712520102
Réf. Sonepar
05584042737
Réf. Fournisseur
FNM-1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
M (Midget)
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
0.035 kA
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, lent