![Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir coup de poing, blanc I, à rappel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1160PIC-1116.jpg?ts=1704846776059)
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir coup de poing, blanc I, à rappel
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
type de bouton - plat
indice de protection (IP) - IP67/IP69
diamètre du bouchon - 36.5 mm
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082167264
Réf. Sonepar
00206216726
Réf. Fournisseur
000216726
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton
blanc
type de bouton
plat
indice de protection (IP)
IP67/IP69
diamètre du bouchon
36.5 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
adapté à un arrêt d'urgence
Non
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
type de lentille
rond
tension d'alimentation de la lampe
0 V
couleur de bague frontale
chrome
avec éclairage
Non
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
type de déverrouillage
sans
à rappel
Oui
diamètre de trou
22.5 mm
Bouton-poussoir coup de poing , blanc I, à rappel