![Eaton Industries France SAS - Bouton poussoir 30mm,flush, a rappel,rouge, sans inscription](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1160PIC-1711.jpg?ts=1704850041672)
Eaton Industries France SAS - Bouton poussoir 30mm,flush, a rappel,rouge, sans inscription
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
type de bouton - plat
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015081778454
Réf. Sonepar
05584177845
Réf. Fournisseur
000182918
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69
type de bouton
plat
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
degré de protection (NEMA), façade
4X, 13
couleur de bague frontale
chrome
diamètre de trou
30.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec élément de protection
Non
matériau de la bague frontale
métal
avec bague frontale
Oui
à rappel
Oui
étiqueté
Non
adapté à l'éclairage
Non
Bouton poussoir 30mm,flush, a rappel,rouge, sans inscription