![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/16323-3_b.jpg?ts=1704850307616)
Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 350 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 67 mm²
avec capot plombable - Non
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712149297
Réf. Sonepar
05584026487
Réf. Fournisseur
16325-1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
section de conducteur
67 mm²
avec capot plombable
Non
nombre de pôles
1
Bornier, Basse tension, 350 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL