![Eaton Industries France SAS - Borne de recharge VE résidentiel de 3,7 à 22 kW T2S IP54](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1000x1000_300dpi__46_.jpg?ts=1704849633112)
Eaton Industries France SAS - Borne de recharge VE résidentiel de 3,7 à 22 kW T2S IP54
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3553340301087
Réf. Sonepar
05584030108
Réf. Fournisseur
XCI3279221-00000
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
22 kW
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
0 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
116 mm
hauteur
263 mm
profondeur
291 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
22 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Borne de recharge Eaton Green Motion Home - puissance réglable de 3,7 à 22 kW - T2S - IP54 - Application smartphone - Garantie 2 ans - Recharge accélérée et sécurisé en mode 3, Design épuré, Mise à jour à distance, Protection Cybersécurité
Les Atouts de l'article:
Recharge accélérée et sécurisé en Mode 3, Installation en intérieur ou en extérieur pour application résidentielle individuelle et collective.
Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW, Simplicité d’installation <20 min), Simplicité d’utilisation, Application Smartphone, Design épuré, Protection contre les cyberattaques, Mise à jour logicielle à distance ou via l'application