Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Eaton Industries France SAS - Borne de recharge VE rési. collectif et tertiaire 3,7 à 22 kW T2S RFID MID 4G

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • exécution raccord côté installation - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340301889

Réf. Sonepar

05584030188

Réf. Fournisseur

GMB2202BBAA00A00

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP54

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

22 kW

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec gestion de la charge

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

avec disjoncteur de protection

Non

compatible IFTTT

Non

longueur du câble de charge

0 m

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec boîte de raccordement domestique

Oui

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre de prises CEE

0

avec interface de communication

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

largeur

116 mm

hauteur

263 mm

profondeur

291 mm

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance de raccordement nominale

22 kW

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

Borne de recharge Green Building 22kW T2S RFID MID 4G, OCPP 1.6J, Advenir, Garantie 2 ans, IP54, Load balancing Static & Dynamic, recharge accelérée et sécurisé en mode 3, compatible avec les logiciels CPO du marché français, Cybersécurité

Les Atouts de l'article:

Installation en intérieur ou en extérieur pour des applications tertiaires ou résidentielles collectives.
Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW, Simplicité d’installation (<20 min) et d’utilisation, Eligible Advenir, OCPP 1.6J, Ethernet, Wifi, RFID, Compteur MID, 4G, Load Balancing - Static & Dynamic, Design épuré, Mise à jour logicielle à distance, Compatibilité Chargepoint