Eaton Industries France SAS - Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 22kW, Com RJ45, RFID, CCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340301360
Réf. Sonepar
05584000530
Réf. Fournisseur
GMD2205BAAA00A00
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
22 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
1
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
5 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
1
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
630 mm
hauteur
520 mm
profondeur
265 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
22 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne de recharge rapide Green motion Eaton DC 22kW, Com RJ45, RFID, CCS, OCPP 1.6J, IK10, Advenir, Garantie 2 ans