Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Eaton Industries France SAS - Borne de recharge Eaton Green Building de 3,7 a 22kW T2S RFID MID IP54

Eaton Industries France SAS - Borne de recharge Eaton Green Building de 3,7 a 22kW T2S RFID MID IP54

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • exécution raccord côté installation - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340301094

Réf. Sonepar

05584030109

Réf. Fournisseur

XCI3679221-00001

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP54

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

22 kW

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec gestion de la charge

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

avec disjoncteur de protection

Non

compatible IFTTT

Non

longueur du câble de charge

0 m

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec boîte de raccordement domestique

Oui

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre de prises CEE

0

avec interface de communication

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

largeur

116 mm

hauteur

263 mm

profondeur

291 mm

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance de raccordement nominale

22 kW

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

Borne de recharge Green Building 22kW T2S RFID MID, OCPP 1.6J, Advenir, Garantie 2 ans, IP54, Load balancing Static & Dynamic, Recharge accelérée et sécurisé en mode 3, Compatible avec les logiciels CPO du marché français, Cybersécurité

Les Atouts de l'article:

Installation en intérieur ou en extérieur pour des applications tertiaires ou résidentielles collectives.
Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW, Simplicité d’installation (<20 min) et d’utilisation, Eligible Advenir, OCPP 1.6J, Ethernet, Wifi, RFID, Compteur MID, Load Balancing - Static & Dynamic, Design épuré, Protection contre les cyberattaques, Mise à jour logicielle à distance, Compatibilité Chargepoint