![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/1000x1000_300dpi__1280_.jpg?ts=1704849718009)
Eaton Industries France SAS - 93PS, 10kW (Module de puissance de 40kW), châssis vide. 0 min. MES incluse.
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 0 min
tension d'entrée - 380...415 V
tension de sortie - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
puissance apparente de sortie - 10000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430028225903
Réf. Sonepar
05584822590
Réf. Fournisseur
BC01A0206A01000000
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
temps de pontage à pleine charge
0 min
tension d'entrée
380...415 V
tension de sortie
380...415 V
nombre de phases primaires
3
puissance apparente de sortie
10000 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
fonction de coupure automatique
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
1.5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
99 %
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
puissance effective de sortie
10000 W
SNMP
Oui
technologie USV
en ligne
avec interface de communication RS-232
Oui
modulaire
Oui
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
3
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Oui
contact de commutation hors tension
Oui
largeur
750 mm
hauteur
1750 mm
profondeur
480 mm
poids
152 kg
type de tension
AC
93PS; 10kW (Module de puissance de 40kW); châssis vide. 0 min. MES incluse.