Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Eaton Industries France SAS - 2 cables d?entrée 16A prise française pour ATS

Eaton Industries France SAS - 2 cables d?entrée 16A prise française pour ATS

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 0.6 mm

  • hauteur - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340662324

Réf. Sonepar

05584066236

Réf. Fournisseur

CBLATSIN16X2

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble de câbles

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

largeur

0.6 mm

hauteur

0.5 mm

profondeur

0.3 mm

2 cables d?entrée 16A prise française pour ATS