![Eaton Industries France SAS - 2 cables de sortie 10A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/9PX9SX-CBLOUT_FM1.jpg?ts=1704850121622)
Eaton Industries France SAS - 2 cables de sortie 10A
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 150 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340662300
Réf. Sonepar
05584066240
Réf. Fournisseur
CBLOUT10X2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de câbles
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
150 mm
hauteur
30 mm
profondeur
280 mm
2 cables de sortie 10A