![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/10h07c_b.jpg?ts=1704850048747)
Eaton Industries France SAS - 10AMP CANADIAN FUSE
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 600 V
tension de fonctionnement CC - 250 V
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590428729
Réf. Sonepar
05584002639
Réf. Fournisseur
10H07C
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
600 V
tension de fonctionnement CC
250 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
distance centre à centre entre raccords
0 mm
type de courant
AC/DC
Dissipation thermique sous courant nominal
0 W
code de couleur
sans
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
sans
Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA