Dyson - Seche-mains Dyson Airblade dB Gris - AB14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP34
protection contre le vandalisme - Oui
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025155016961
Réf. Sonepar
00292501695
Réf. Fournisseur
300677-01
Réf. Commerciale
Dyson
couleur
argent
type d'actionnement
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP34
protection contre le vandalisme
Oui
ventilateur à charge connectée
1600...1600 W
classe de protection
I
débit d'air
108 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Oui
tension
200...240 V
fréquence
50/60 Hz
largeur
303 mm
hauteur
661 mm
profondeur
247 mm
poids
8.2 kg
bruit de fonctionnement
82 dB
Sèche-mains Dyson Airblade dB – Le plus rapide et hygiénique des sèche-mains.