Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Dyson - Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural - WD06

DYSON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - chrome

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP3X

  • élément de chauffage à charge connectée - 1000...1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025155034286

Réf. Sonepar

00292503428

Réf. Fournisseur

245266-01

Réf. Commerciale

Dyson

couleur

chrome

type d'actionnement

électronique de rapprochement

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

indice de protection (IP)

IP3X

élément de chauffage à charge connectée

1000...1000 W

ventilateur à charge connectée

1000...1000 W

protection contre le vandalisme

Oui

classe de protection

II

débit d'air

120 m³/h

avec parfum d'ambiance

Non

avec fiche

Non

tension

220...240 V

fréquence

50/60 Hz

largeur

303 mm

hauteur

153 mm

profondeur

312 mm

poids

9.51 kg

bruit de fonctionnement

80 dB

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural - WD06 - La technologie Airblade dans un robinet.

Les Atouts de l'article:

Temps de séchage de 14 secondes
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l’air utilisé pour le séchage des mains
Lavage et séchage des mains au lavabo
Pas d’eau sur le sol
Certifié hygiénique par NSF et HACCP International
Faible empreinte carbone
Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'abres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie