Dyson - Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col long - WD05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - chrome
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP3X
élément de chauffage à charge connectée - 1000...1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025155034279
Réf. Sonepar
00292503427
Réf. Fournisseur
245269-01
Réf. Commerciale
Dyson
couleur
chrome
type d'actionnement
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP3X
élément de chauffage à charge connectée
1000...1000 W
ventilateur à charge connectée
1000...1000 W
protection contre le vandalisme
Oui
classe de protection
II
débit d'air
120 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Non
tension
220...240 V
fréquence
50/60 Hz
largeur
303 mm
hauteur
309 mm
profondeur
286 mm
poids
4.54 kg
bruit de fonctionnement
81 dB
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col long - WD05 - La technologie Airblade dans un robinet.
Les Atouts de l'article:
Temps de séchage de 14 secondes
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l’air utilisé pour le séchage des mains
Lavage et séchage des mains au lavabo
Pas d’eau sur le sol
Certifié hygiénique par NSF et HACCP International
Faible empreinte carbone
Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'arbres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie