![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/292/be9cbf10b9db4a65b879724c1e946f3f.jpg?ts=1704846869706)
Dyson - Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02
![DYSON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00292.gif?ts=1646344049275&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP24
protection contre le vandalisme - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025155025796
Réf. Sonepar
00292502579
Réf. Fournisseur
307170-01
Réf. Commerciale
Dyson
couleur
autre
type d'actionnement
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP24
protection contre le vandalisme
Oui
ventilateur à charge connectée
1000...1000 W
classe de protection
I
débit d'air
120 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Non
tension
200...240 V
fréquence
50/60 Hz
largeur
234 mm
hauteur
394 mm
profondeur
100 mm
poids
2.9 kg
bruit de fonctionnement
79 dB
Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux
Les Atouts de l'article:
Temps de séchage de 12 secondes
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l’air utilisé pour le séchage des mains.
Profil peu épais : 10 cm d’épaisseur ; aucun encastrement nécessaire.
Certifié hygiénique par NSF International.
Certifié Quiet Mark.
Faible empreinte carbone.
Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'arbres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie