![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS33074607_0.jpg?ts=1705982615099)
Disano - SATURNO 2888 Led 108W Emergency 14058lm blanc 4000K Irc80
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 95 W
flux lumineux utile - 14058 lm
indice de protection (IP) - IP66
avec élément de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952177305
Réf. Sonepar
00076217730
Réf. Fournisseur
DIS33074607
Réf. Commerciale
Disano
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
95 W
flux lumineux utile
14058 lm
indice de protection (IP)
IP66
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
hauteur/profondeur
135 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Réflecteur Saturno CLD-E 111W 4000K 14058 lumens CRI 80 7,28kg Blanc Facteur de puissance ≥0,95 Maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -20°C à +40°C IP66 IK08 LOWFLICKER
Les Atouts de l'article:
Saturno LED de Disano illuminazione La lumière amie de l'environnement et du travailleur Deux modes de fonctionnement - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique Sur demande Protection jusqu'à 10kV
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.