![Disano - SATURNO 2885 Led 139 Cell Graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS33075000_0.jpg?ts=1714082918615)
Disano - SATURNO 2885 Led 139 Cell Graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 145 W
flux lumineux utile - 21810 lm
indice de protection (IP) - IP66
avec élément de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952141603
Réf. Sonepar
00076214160
Réf. Fournisseur
DIS33075000
Réf. Commerciale
Disano
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
145 W
flux lumineux utile
21810 lm
indice de protection (IP)
IP66
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
Degré de protection (NEMA)
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
0.95
mode de pose
suspendu
classe de protection
II
diamètre externe
400 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
139...139 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
136 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
230...230 V
Reflecteur saturno cld 6,21kg 20765 lumens 4000k cri 80 139w graphite 4kv ip66 ik08 lowflicker 80% 80.000 heures (l80b10) ta -20 + 40 facteur de puissance 0,95 groupe de risque 0