![Disano - SATURNO 2885 HP Led 129W 22024Lm Cell Graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS33075900_0.jpg?ts=1714082927433)
Disano - SATURNO 2885 HP Led 129W 22024Lm Cell Graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952168433
Réf. Sonepar
00076005016
Réf. Fournisseur
DIS33075900
Réf. Commerciale
Disano
Réflecteur Industriel Saturno de 129 w 4000K 22024 lumens 7,2kg Maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK10
Les Atouts de l'article:
Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort Le corps du luminaire • En aluminium moulé sous pression• Ailettes de refroidissementPeinture Le cycle de peinture poudre standard Se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métalD’une passe de peinture poudre polyester en couche simpleRésistante à la corrosion et au brouillard salinStabilisée aux rayons UVEquipement • Joint en caoutchouc siliconé • Visseries externes en acier inox • Vanne de circulation d’airConnecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil. Protection contre les impulsions (4kV) conforme à la norme pour la platine Led et son driverDeux modes de fonctionnement - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métalliqueSur demande : protection jusqu'à 10kV
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.